CREE DGA14-WHT-10PK kipsilevysovitin 1 x 4 - pakkaus 10 | AD4RMJ 43Y253

CREE DGA14-WHT-10PK Kipsilevysovitin 1 x 4 - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4RMJ Malli: DGA14-WHT-10PKRistiviite: 43Y253

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€679.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKipsilevysovitin, 1x4
Pituus12.5 "x 48.375"
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.57
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusHinta
CREE DGA24-WHT-10PK Kipsilevysovitin 2 x 4 - 10 kpl pakkaus | AD4RMK 43Y254 DGA24-WHT-10PKKipsilevysovitin, 2x424.375 "x 48.375"€364.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE DGA14-WHT-10PK Kipsilevysovitin 1 x 4 - 10 kpl pakkaus
€679.41 / yksikkö