Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE CT6BB Cr6 Trim Flat Black | AD4RKF 43Y177

CREE CT6BB Cr6 Trim Flat Black

Varastossa
Tuote: AD4RKF Malli: CT6BBRistiviite: 43Y177

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED voi sytyttää
VäriTasainen musta
Korkeus1.75 "
Pituus5.25 "
Nimellinen Koko6"
Takuu1 v.
Leveys4.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi9405994090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CT6BB Cr6 Trim Flat Black
€13.78 / yksikkö