CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w | AD4RKR 43Y209

CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w

Varastossa
Tuote: AD4RKR Malli: CR22-32L-40K-10VRistiviite: 43Y209

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€436.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-upotettu kaukalo
Värilämpötila.4000K
CRI90
MalliArkkitehti Troffer
Himmennettävä / ei himmennettävähimmennettävissä
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus4.75 "
LED-vaihtoU-Bend
Pituus23 7 / 10 "
Lumens3200
Lumenia wattia kohden90
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue0-35 astetta C
Jännite120 ja 277
Takuu10 vuosi
Watts35
Leveys23 7 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.67
Laivan korkeus (cm)72.39
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9405101000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilämpötila.Hinta
CREE CR22-32L-35K-10V Led Troffer 3500k 3200l 35w | AD4RKQ 43Y208 CR22-32L-35K-10V3500K€443.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE CR22-32L-40K-10V Led Troffer 4000k 3200l 35w
€436.30 / yksikkö