Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CREE AC5-18/5-48-Q14B-JB Säädettävä kaapeli Johdon kuomusarja | AD4RNA 43Y270

CREE AC5-18/5-48-Q14B-JB säädettävä kaapelin katossarja

Varastossa
Tuote: AD4RNA Model: AC5-18/5-48-Q14B-JBRistiviite: 43Y270

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä johtosarjan katosarja
Pituus48 "
Takuu1 vuosi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)32.39
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9405990000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CREE AC5-18/2-48-Q14B-JB Säädettävä kaapeli Johdon kuomusarja | AD4RMY 43Y268 AC5-18/2-48-Q14B-JB€60.50
CREE AC5-12/3-48-Q14B-JB Säädettävä kaapeli Johdon kuomusarja | AD4RMZ 43Y269 AC5-12/3-48-Q14B-JB€91.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CREE AC5-18/5-48-Q14B-JB säädettävä kaapelin katossarja
€71.02 / yksikkö