Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CPI J4002-518 Vedenkestävä rajakytkin Ylätoimilaite 1nc | AE3JBD 5DKG1

CPI J4002-518 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nc

Varastossa
Tuote: AE3JBD Malli: J4002-518Ristiviite: 5DKG1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€188.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenkestävä rajakytkin
Toimilaitteen pituus0.115 "
Toimilaitteen sijaintiylin
Toimilaitteen tyyliMäntä
Ampeeria5
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty 12L14 teräs
Yhteydenottolomake1NC
Syvyys1"
SähköliitäntäLiidit
Korkeus1.29 "
IP-luokitus68
LiikeOmnidirectional
NEMA-luokitusEi NEMA-luokitusta
Käyttölämpötila alue-40 - 185 astetta F
Rulla Dia.0.31 "(pallo)
RullamateriaaliRuostumaton teräs
Telan leveys0.31 "(pallo)
Matkustaa0.100 "nimellinen
Jännitearvot28DC
Leveys1"
JohdotusEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CPI J4002-518 Vesitiivis rajakytkimen ylätoimilaite 1nc
€188.23 / yksikkö