COXREELS VA-1175-850-C Tyhjiö-/ilmaletkukela, kartiomainen etukampi, 50 jalkaa pituus | CF3MWH

COXREELS VA-1175-850-C Tyhjiö-/ilmaletkun kela, kartiomainen etukampi, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MWH Malli: VA-1175-850-C

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,902.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsipyörän letkukela
Pohjan koko17.13 x 20.25 "
EAN0674255830646
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1-1 / 2 "NPT
Asennuskoko14.88 x 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys21.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS V-1175-850 tyhjiöletkukela, suora kampi, 50 jalkaa pituus | CF3MWD V-1175-85018 "17 "23.63 "€1,151.95
COXREELS V-1175-850-C tyhjiöletkukela, viiste etukampi, 50 jalkaa pituus | CF3MWE V-1175-850-C26.13 "24 "22 "€1,702.53
COXREELS V-1175-850-T tyhjiöletkukela, viisteyläkampi, 50 jalkaa pituus | CF3MWF V-1175-850-T26.13 "24 "22 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS VA-1175-850 Tyhjiö-/ilmaletkukela, vanteen kelaus, 50 jalkaa pituus | CF3MWG VA-1175-85026.13 "24 "21.75 "€1,347.05
COXREELS VA-1175-850-T Tyhjiö-/ilmaletkukela, kartiomainen kampi, 50 jalkaa pituus | CF3MWJ VA-1175-850-T26.13 "24 "21.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS VA-1175-850-C Tyhjiö-/ilmaletkun kela, kartiomainen etukampi, 50 jalkaa
€1,902.98 / yksikkö