Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS SMK-202 Asennusteline, Kääntöteline | AA8AQL 16X562

COXREELS SMK-202 Asennusteline, Kääntöteline

Varastossa
Tuote: AA8AQL Malli: SMK-202Ristiviite: 16X562

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkukelan kiinnike
TyyppiKääntökiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)45.21
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
COXREELS 15720 letkukelan asennusteline, seinäkeinu | AA2BGQ 10C537 15720Letkukelan kiinnikeSeinäteline Swing€135.36
COXREELS 15725 Kääntöteline, seinäteline | AA2BGR 10C538 15725Letkukelan kiinnikeSeinäteline Swing€266.45
COXREELS 15721 Kääntökannatin, vaakasuora asennus | AA2BGT 10C539 15721Letkukelan kiinnikeVaakasuora kiinnitys€113.83
COXREELS 15723 Asennusteline, liukukiinnitys | AA2BGU 10C540 15723Letkukelan kiinnikeLiukumäki€160.81
COXREELS 20458-720 Asennusteline, Teräs | CJ2WJA 291AW6 20458-720Asennusteline-€116.03
COXREELS 15726-15 Asennusteline, teräs, musta, 4 kiinnitysreikää | CJ2WJB 43HJ94 15726-15Asennusteline-€180.57
COXREELS SMB3 -kiinnitysteline, teräs, musta, 4 kiinnitysreikää, seinä | CJ2WJC 43HK22 SMB3Asennusteline-€88.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SMK-202 Asennusteline, Kääntöteline
€180.92 / yksikkö