COXREELS SG13-L135 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3KQH

COXREELS SG13-L135 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KQH Malli: SG13-L135

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko2.5 "
EAN0674255741515
Letkun pituus35 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Asennuskoko14 "
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Kokonaiskorkeus15.5 "
Kokonaispituus13.5 "
kokonaisleveys6.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPohjan kokoLetkun pituuskokonaisleveysSisällä Dia.Max. PaineAsennuskokoDia ulkopuolella.Hinta
COXREELS SG13-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "€391.55
COXREELS SG13-L325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€427.64
COXREELS SG13L-L125 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "€351.46
COXREELS SG13L-L325 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "€351.46
COXREELS SG17-L350 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€594.68
COXREELS SG17-L430 Jousipalautusletkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "€539.89
COXREELS SG17L-L350 Jousipalautusletkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KQP SG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "€503.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS SG13-L135 jousipalautusletkukela, matala paine, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa
€419.62 / yksikkö