COXREELS HP1125-4-200-EF moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa pituus | CF3MDF

COXREELS HP1125-4-200-EF moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MDF Malli: HP1125-4-200-EF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,340.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17.38 x 16 "
EAN0674255856561
Letkun pituus200 ft.
Sisällä Dia.1 / 2 "
Max. Paine5000 psi
Asennuskoko15.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.7 / 8 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys25.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS HP1125-4-100-A Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCP HP1125-4-100-A11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,261.53
COXREELS HP1125-4-100-AB Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCQ HP1125-4-100-AB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "18.75 "17 "€1,886.95
COXREELS HP1125-4-100-E Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCR HP1125-4-100-E11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,193.37
COXREELS HP1125-4-100-EA Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCT HP1125-4-100-EA11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,429.91
COXREELS HP1125-4-100-EB Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCU HP1125-4-100-EB11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,415.21
COXREELS HP1125-4-100-ED Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCV HP1125-4-100-ED11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,320.33
COXREELS HP1125-4-100-EF Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3MCW HP1125-4-100-EF11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€1,340.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS HP1125-4-200-EF moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 200 jalkaa
€1,340.37 / yksikkö