COXREELS EZ-P-WL-125 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3MLH

COXREELS EZ-P-WL-125 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MLH Malli: EZ-P-WL-125

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255724129
Letkun pituus25 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine200 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Kokonaiskorkeus18.63 "
Kokonaispituus17 "
kokonaisleveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
COXREELS PW-125 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalan pituus | CF3MHA PW-12525 ft.€625.42
COXREELS PW-135 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalkaa pituus | CF3MHB PW-13535 ft.€706.94
COXREELS PW-140 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 40 jalkaa pituus | CF3MHC PW-14040 ft.€752.37
COXREELS P-WL-125 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3MHD P-WL-12525 ft.€578.64
COXREELS P-WL-135 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 35 jalan pituus | CF3MHE P-WL-13535 ft.€589.34
COXREELS P-WL-140 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 40 jalan pituus | CF3MHF P-WL-14040 ft.€605.05
COXREELS P-WT-125 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa pituus | CF3MHG P-WT-12525 ft.€751.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-P-WL-125 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 25 jalkaa
€674.86 / yksikkö