COXREELS EZ-E-MPL-330 letkukela, keskipaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa pituus | CF3PHZ

COXREELS EZ-E-MPL-330 letkukela, keskipaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3PHZ Malli: EZ-E-MPL-330

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€588.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko5 x 6 "
EAN0674255730359
Letkun pituus30 ft.
Sisällä Dia.3 / 8 "
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko4 x 5 "
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Kokonaiskorkeus18.25 "
Kokonaispituus17.25 "
kokonaisleveys6.13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusSisällä Dia.Max. PaineDia ulkopuolella.KokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS EZ-E-LP-330 Letkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KUW EZ-E-LP-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€525.19
COXREELS EZ-E-LP-350 Letkukela, matalapaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUX EZ-E-LP-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€676.20
COXREELS EZ-E-LP-430 Letkukela, matalapaineinen, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KUY EZ-E-LP-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€529.20
COXREELS EZ-E-LP-450 Letkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KUZ EZ-E-LP-45050 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "21 "19.63 "8.75 "€784.45
COXREELS EZ-E-LPL-330 -letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVA EZ-E-LPL-33030 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "18.25 "17.25 "6.13 "€483.76
COXREELS EZ-E-LPL-350 -letkukela, matalapaineinen, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KVB EZ-E-LPL-35050 ft.3 / 8 "300 psi5 / 8 "21 "19.63 "8.75 "€624.08
COXREELS EZ-E-LPL-430 Letkukela, matalapaine, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 30 jalan pituus | CF3KVC EZ-E-LPL-43030 ft.1 / 2 "300 psi3 / 4 "18.25 "17.25 "6.13 "€490.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS EZ-E-MPL-330 letkukela, keskipaine, 3/8 tuuman sisähalkaisija, 30 jalkaa
€588.00 / yksikkö