Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS 439-1-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/2 tuuman koko, Viton O-rengas | AA2BGE 10C527

COXREELS 439-1-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/2 tuuman koko, Viton O-rengas

Varastossa
Tuote: AA2BGE Malli: 439-1-SEALKITRistiviite: 10C527

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä1/2 "Viton-kääntötiivistesarja
Tyyppi1/2 "Viton O-rengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTyyppiHinta
COXREELS 1969-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/4 tuuman koko, nitriili O-rengas | AA2BFX 10C520 1969-SEALKIT1/4 "kääntyvä nitriilitiivistesarja1/4 "nitriilin O-rengas€18.13
COXREELS 1969-1-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/4 tuuman koko, Viton O-rengas | AA2BFY 10C521 1969-1-SEALKIT1/4 "Viton-kääntötiivistesarja1/4 "Viton O-rengas€26.13
COXREELS 1969-2-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/4 tuuman koko, EPDM O-rengas | AA2BFZ 10C522 1969-2-SEALKIT1/4 "EPDM kääntyvä tiivistesarja1/4 "EPDM O-rengas€23.82
COXREELS 1935-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 3/8 tuuman koko, nitriili O-rengas | AA2BGA 10C523 1935-SEALKIT3/8 "kääntyvä nitriilitiivistesarja3/8 "nitriilin O-rengas€18.48
COXREELS 1935-1-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 3/8 tuuman koko, Viton O-rengas | AA2BGB 10C524 1935-1-SEALKIT3/8 "Viton-kääntötiivistesarja3/8 "Viton O-rengas€29.09
COXREELS 1935-2-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 3/8 tuuman koko, EPDM O-rengas | AA2BGC 10C525 1935-2-SEALKIT3/8 "EPDM kääntyvä tiivistesarja3/8 "EPDM O-rengas€23.82
COXREELS 439-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/2 tuuman koko, nitriili O-rengas | AA2BGD 10C526 439-SEALKIT1/2 "kääntyvä nitriilitiivistesarja1/2 "nitriilin O-rengas€18.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 439-1-SEALKIT Kääntyvä tiivistesarja, 1/2 tuuman koko, Viton O-rengas
€29.09 / yksikkö