COXREELS 328-440 Jousipalautusletkukela, 4 tuumaa sisähalkaisija, 40 jalan pituus | CF3MGQ

COXREELS 328-440 Jousipalautusletkukela, 4 tuuman sisähalkaisija, 40 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3MGQ Malli: 328-440

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,369.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKevään paluuletkukela
Pohjan koko32.25 x 14 "
EAN0674255844148
Letkun pituus40 ft.
Sisällä Dia.4"
Asennuskoko30.19 x 10 "
Kokonaiskorkeus29.5 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys37.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokokokonaisleveysHinta
COXREELS 319-424 Jousipalautusletkukela, 4 tuumaa sisähalkaisija, 24 jalan pituus | CF3MGM 319-42423.25 x 14 "24 ft.4"21.19 x 10 "28.25 "€2,164.91
COXREELS 319-520 Jousipalautusletkukela, 5 tuumaa sisähalkaisija, 20 jalan pituus | CF3MGN 319-52023.25 x 14 "20 ft.5"21.19 x 10 "28.25 "€2,186.29
COXREELS 319-620 Jousipalautusletkukela, 6 tuuman sisähalkaisija, 20 jalan pituus | CF3MGP 319-62023.25 x 14 "20 ft.6"21.19 x 10 "28.25 "€2,186.29
COXREELS 328-532 Jousipalautusletkukela, 5 tuumaa sisähalkaisija, 32 jalan pituus | CF3MGR 328-53232.25 x 14 "32 ft.5"30.19 x 10 "37.25 "€2,369.37
COXREELS 328-632 Jousipalautusletkukela, 6 tuuman sisähalkaisija, 32 jalan pituus | CF3MGT 328-63232.25 x 14 "32 ft.6"30.19 x 10 "37.25 "€2,659.36
COXREELS 332-536 Jousipalautusletkukela, 5 tuumaa sisähalkaisija, 36 jalan pituus | CF3MGU 332-53636.25 x 14 "36 ft.5"34.19 x 10 "41.25 "€2,710.15
COXREELS 332-636 Jousipalautusletkukela, 6 tuuman sisähalkaisija, 36 jalan pituus | CF3MGV 332-63636.25 x 14 "36 ft.6"34.19 x 10 "41.25 "€2,710.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 328-440 Jousipalautusletkukela, 4 tuuman sisähalkaisija, 40 jalkaa
€2,369.37 / yksikkö