Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COXREELS 15257-1 kääntyvä, 1 tuuman NPT-imuaukko, sinkitty, teräs | AA2BFW 10C519

COXREELS 15257-1 kääntyvä, 1 tuuman NPT-tulon koko, sinkitty, teräs

Varastossa
Tuote: AA2BFW Malli: 15257-1Ristiviite: 10C519
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
€387.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä
TyyppiSinkitty teräs 1 "NPT-tulo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COXREELS 439 kääntyvä, 1/2 tuuman NPT-imuaukko, messinki | AA2BFU 10C517 439Messinki 1/2 "NPT-sisääntulo€197.78
COXREELS 7707 kääntyvä, 1/4 tuuman FNPT, 1/4 tuuman MNPT, 10000 PSI suurin käyttöpaine, FKM | CJ3PLB 291AG0 7707-€283.45
COXREELS 433 kääntyvä, 3/8 tuuman FNPT, 3000 PSI Max käyttöpaine, NPT | CJ3PLC 33N164 433-€178.58
COXREELS 7231-2 kääntyvä, 1 tuuman FNPT, 4000 PSI suurin käyttöpaine, FKM | CJ3PLD 290ZT9 7231-2-€384.47
COXREELS 8970 kääntyvä, 1 1/2 tuuman FNPT, 1500 PSI Max käyttöpaine, nitriili | CJ3PLE 60HH55 8970-€149.13
COXREELS 521-1 kääntyvä, 3/8 tuuman FNPT, FKM, 90 astetta. Kulma | CJ3PLF 290ZC1 521-1-€249.38
COXREELS 433-FG-SS kääntyvä, 3/8 tuuman FNPT, nitriili, 90 astetta. Kulma | CJ3PLG 290YJ2 433-FG-SS-€254.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 15257-1 kääntyvä, 1 tuuman NPT-tulon koko, sinkitty, teräs
€387.70 / yksikkö