COXREELS 1175-6-100-A-SP Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMH

COXREELS 1175-6-100-A-SP moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF3LMH Malli: 1175-6-100-A-SP

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,361.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17 x 20.13 "
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko14.81 x 13.75 "
Dia ulkopuolella.1-7 / 16 "
Kokonaiskorkeus26.13 "
Kokonaispituus24 "
kokonaisleveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokokokonaisleveysHinta
COXREELS 1175-6-100-A-SS Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMJ 1175-6-100-A-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1175-6-100-AB-SP Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMK 1175-6-100-AB-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1175-6-100-AB-SS Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LML 1175-6-100-AB-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "24.5 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1175-6-100-E-SP Sähkömoottorikäyttöinen letkukela, 100 jalkaa, 24 x 24 3/8 x 26 1/8 tuumaa Koko | CF3LMM 29PT50 1175-6-100-E-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€4,576.74
COXREELS 1175-6-100-E-SS Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMN 1175-6-100-E-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€4,130.17
COXREELS 1175-6-100-EA-SP Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMP 1175-6-100-EA-SP17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "€4,606.45
COXREELS 1175-6-100-EA-SS Moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LMQ 1175-6-100-EA-SS17 x 20.13 "100 ft.14.81 x 13.75 "26 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1175-6-100-A-SP moottoroitu letkukela, 1 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€4,361.89 / yksikkö