COXREELS 112WTL-1-50 -hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KZY

COXREELS 112WTL-1-50 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa

Varastossa
Tuote: CF3KZY Malli: 112WTL-1-50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€451.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko6 x 6 "
EAN0674255854147
Letkun pituus50 ft.
Sisällä Dia.1 / 4 "
Max. Paine200 psi
Asennuskoko4 x 3 "
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus13 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys15.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
COXREELS 112W-1-100 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KZQ 112W-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€849.93
COXREELS 112W-1-50 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KZR 112W-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€725.65
COXREELS 112WL-1-100 Käsikammen letkukela, 100 jalkaa, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 200 psi Max Op Pressure, messinki, sininen | CF3KZT 33N139 112WL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€645.13
COXREELS 112WL-1-50 -hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KZU 112WL-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.5 "€523.85
COXREELS 112WT-1-100 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KZV 112WT-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€1,197.38
COXREELS 112WT-1-50 -hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalan pituus | CF3KZW 112WT-1-506 x 6 "50 ft.4 x 3 "13 "12 "15.25 "€820.53
COXREELS 112WTL-1-100 Hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus | CF3KZX 112WTL-1-1009.5 x 6 "100 ft.5.5 x 3 "13 "12 "18.75 "€451.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 112WTL-1-50 hitsausletkukela, 1/4 tuuman sisähalkaisija, 50 jalkaa
€451.02 / yksikkö