COXREELS 1125-5-100-A-SP moottoroitu letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs | CF3LHH

COXREELS 1125-5-100-A-SP moottoroitu letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CF3LHH Malli: 1125-5-100-A-SP

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,945.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkun kela
Pohjan koko17.38 x 16 "
EAN0674255855793
Letkun pituus100 ft.
Sisällä Dia.3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine3000 psi
Asennuskoko15.44 x 10 "
Dia ulkopuolella.1 1 / 4 "
Kokonaiskorkeus19.25 "
Kokonaispituus17.63 "
kokonaisleveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan kokoLetkun pituusSisällä Dia.AsennuskokoDia ulkopuolella.KokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COXREELS 1125-4-100-A-SP Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFR 1125-4-100-A-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "€2,619.27
COXREELS 1125-4-100-A-SS Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFT 1125-4-100-A-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1125-4-100-AB-SP Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFU 1125-4-100-AB-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1125-4-100-AB-SS Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFV 1125-4-100-AB-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "17 "-
Tarjouspyyntö
COXREELS 1125-4-100-E-SP Sähkömoottorikäyttöinen letkukela, 100 jalkaa, 17 5/8 x 18 x 19 3/4 tuumaa Koko | CF3LFW 29PP65 1125-4-100-E-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,891.08
COXREELS 1125-4-100-E-SS Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFX 1125-4-100-E-SS11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,570.23
COXREELS 1125-4-100-EA-SP Moottoroitu letkukela, 1/2 tuuman sisähalkaisija, 100 jalan pituus, ruostumaton teräs | CF3LFY 1125-4-100-EA-SP11.38 x 16 "100 ft.1 / 2 "9.44 x 10 "7 / 8 "19.25 "19.75 "€2,742.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COXREELS 1125-5-100-A-SP moottoroitu letkukela, 3/4 tuuman sisähalkaisija, 100 jalkaa pituus, ruostumaton teräs
€2,945.35 / yksikkö