Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX M400XMR kaksoispatruunan käyttöohje 400 ml | AC8XRJ 3EPT5

COX M400XMR-applikaattori, kaksoispatruuna, manuaalinen 400 ml

Varastossa
Tuote: AC8XRJ Malli: M400XMRRistiviite: 3EPT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApplikaattori, Dual Cartridge Manual
Sekoitussuhde1:1, 2:1, 4:1, 10:1
Tyyppi400mL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)37.59
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tarkka patruunan sijoitus, korkea työntövoima korkean viskositeetin omaaville materiaaleille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
COX M200XMR -applikaattori, kaksoispatruuna, manuaalinen 200 ml | AC8XRH 3EPT4 M200XMR200mL€107.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX M400XMR-applikaattori, kaksoispatruuna, manuaalinen 400 ml
€165.17 / yksikkö