Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 3P1092 Alumiinimäntä 60mm | AF7ZQE 23YJ89

COX 3P1092 Alumiininen mäntä 60mm

Varastossa
Tuote: AF7ZQE Malli: 3P1092Ristiviite: 23YJ89

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntä
Sekoitussuhde10:1
TyyppiKaksi pneumaattista ja akkua

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467990190

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Alumiini, 60mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeTyyppiHinta
COX 2P1046 Alumiinimäntä 36mm | AF7ZPZ 23YJ84 2P10461:1Dual Manual, pneumaattinen ja akku€17.13
COX 2P1006 Alumiinimäntä 31.5 mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Dual Manual, pneumaattinen ja akku€10.78
COX 2P1029 Alumiinimäntä 19 mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Dual Manual, pneumaattinen ja akku€9.61
COX 2P1036 Alumiinimäntä 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Dual Manual, pneumaattinen ja akku€8.68
COX 2P1031 Alumiinimäntä 42mm | AF7ZQD 23YJ88 2P10312: 1, 4: 1Kaksi pneumaattista ja akkua€13.28
COX 3P1117 alumiinimäntä 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Kaksoisparisto€29.33
COX 3P1011 teräs 29 unssin patruunamäntä | CE9FLG 48K626 3P1011--€3.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 3P1092 Alumiininen mäntä 60mm
€34.35 / yksikkö