Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURIDE C 3832-C14D Laatikon liukukansi, Vipu 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNB 4KRV6

ACCURIDE C 3832-C14D Laatikon liukukappale, vipu 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD8KNB Malli: C 3832-C14DRistiviite: 4KRV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolaatikon dia
Suljettu pituus14 "
SulkemistyyppiPehmeä sulje
VäriHopea
Pysäyttimen tyyppiPidätellä
Irrota menetelmäVipu
Laajennettu pituus32 "
Laajennuksen tyyppiKoko
Suorittaa loppuunSinkitty
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus1 13 / 16 "
Kantavuus100 lb
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiSivu tai kiinnike
Ruuvin koko#8
RuuvityyppiPannun pää
Sivukiinnitys paria kohti100 lb
Sivutila1 / 2 "
Matkan pituus14 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0755
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302423015
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liukumekanismi (kuulalaakeri)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuljettu pituusPysäyttimen tyyppiKantavuusMateriaaliPkg. MääräHinta
ACCURIDE C 3832-C10D Laatikkoliuku, Vipu 10 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KMZ 4KRV4 C 3832-C10D10 "Pidätellä100 lbTeräs2€33.35
ACCURIDE C 3832-C12D vetolaatikon liukukappale, vipu 12 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNA 4KRV5 C 3832-C12D12 "Pidätellä100 lbTeräs2€32.25
ACCURIDE C 3832-C16D Laatikon liukukappale, Vipu 16 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNC 4KRV7 C 3832-C16D16 "Pidätellä100 lbTeräs2€33.88
ACCURIDE C 3832-C18D vetolaatikon liukukappale, vipu 18 tuumaa, pituus 2 kpl | AD8KND 4KRV8 C 3832-C18D18 "Pidätellä100 lbTeräs2€38.67
ACCURIDE C 3832-C20D vetolaatikon liukukappale, vipu 20 tuumaa, pituus 2 kpl | AD8KNE 4KRV9 C 3832-C20D20 "Pidätellä100 lbTeräs2€42.30
ACCURIDE C 3832-C22D Laatikon liukukappale, Vipu 22 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNF 4KRW1 C 3832-C22D22 "Pidätellä100 lbTeräs2€43.54
ACCURIDE C 3832-C24D Laatikon liukukansi, Vipu 24 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus | AD8KNG 4KRW2 C 3832-C24D24 "Pidätellä100 lbTeräs2€46.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURIDE C 3832-C14D Laatikon liukukappale, vipu 14 tuuman pituus, 2 kpl pakkaus
€36.63 /pakkaus