Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COX 2P1062 Kiinnitin mäntään M200xmr | AF7ZPU 23YJ79

COX 2P1062 Clip On -mäntä M200xmr:lle

Varastossa
Tuote: AF7ZPU Malli: 2P1062Ristiviite: 23YJ79

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitä mäntä
Sekoitussuhde2:1
TyyppiKaksoiskäsikirja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205599000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSekoitussuhdeHinta
COX 2P1064 -kiinnike M200xmr | AF7ZPW 23YJ81 2P10644:1€3.54
COX 2P1066 Clip On Mäntä M200xmr | AF7ZPX 23YJ82 2P106610:1€3.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COX 2P1062 Clip On -mäntä M200xmr:lle
€3.54 / yksikkö