NEUVOSTON TYÖKALU 170SA Kaivuvarren lyijykynän kärki 72 tuuman teräs | AB8VWX 29RV80

COUNCIL TOOL 170SA kaivutangon kynäkärki 72 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AB8VWX Malli: 170SARistiviite: 29RV80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivupalkki
VäriMusta
Halkaisija1"
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys1"
Pry Bar -alaluokkaKaivaa baareja
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Paksuus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.37
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)177.55
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COUNCIL TOOL 170SA kaivutangon kynäkärki 72 tuumaa terästä
€106.72 / yksikkö