COTTERMAN WMX07R37A3P3 Pyörivät turvaportaat, kokoonpanematon lava 70in H | AG6RJR 46C332

COTTERMAN WMX07R37A3P3 liikkuvat turvatikkaat kokoamaton lava 70in H

Tuote: AG6RJR Malli: WMX07R37A3P3Ristiviite: 46C332
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,983.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuvat turvatikkaat
Toimintatyyppilockstep
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys68 "
Pohjan leveys37 "
Pohjan leveys37 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa / keltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus112 "
kokonaisleveys37 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 179.62
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)368.3
Laivan leveys (cm)99.06
HS-koodi7308909090

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster-rullatikkaat ovat ihanteellisia ankariin ympäristöihin, mikä mahdollistaa turvallisen kiipeämisen ja työskentelyn korkeilla tasoilla tai korkeilla. Se on rakennettu erittäin kestävistä komponenteista, jotka takaavat kestävän käytön. Nämä liikkuvat turvatikkaat voidaan räätälöidä toimimaan liikkuvana kokoonpano-/korjausasemana.

Ominaisuudet:

  • Cotterman WMX07R37A3P3 Workmaster superkäyttöiset vierivät tikkaat tarjoavat 59 asteen nousukulman.
  • Siinä on 14 gaugen teräsputkirakenne (halkaisija 1-1/2 tuumaa) kovaan käyttöön.
  • Tässä yksikössä on muotoiltu taka- ja pohjapaneelikokoonpano, joka mahdollistaa esteettömän pääsyn varastoituihin laitteisiin ja vähentää samalla törmäysvaurioiden mahdollisuuksia.
  • Siinä on 7 porrasta, 24 tuuman, avoportainen, ensiluokkainen hammastettu kulutuspinta (A3) ja 8 porraskäytävän kulutuspinnan tukihitsausta askelta kohti, mikä takaa pitkäkestoisen ja turvallisen käytön.
  • Nämä rullaavat turvatikkaat on varustettu järeillä pyörillä, joissa on Safelock-jalkakäyttöinen lukitusmekanismi yksikön vierimiseksi haluttuun paikkaan ja sen liikkeen lukitsemiseksi paikassa.
  • Modulaariset etujalat mahdollistavat kumijalkatyynyn helpon säätämisen tikkaiden tasoittamiseksi tai kumityynyn kulumisen kompensoimiseksi.
  • Siinä on kaksisävyinen jauhemaalaus, joka takaa hyvän näkyvyyden.
  • Tikkaiden alla olevalla lisävarustetasolla voidaan säilyttää ja kuljettaa säilytystyökaluja.
  • Siinä on 24 x 24 tuuman alusta 70 tuuman korkeudella.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Itsesulkeutuvat turvaportit: Ne voidaan asentaa turvatikkaiden ylätason kaikille neljälle sivulle, jotta työntekijät eivät putoa lavalta. Tämä turvaportti on jousikuormitteinen, jotta se sulkeutuu helposti työntekijän takana avaamisen jälkeen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka koota nämä Cotterman WMX07R37A3P3 liikkuvat turvatikkaat?

A.

  • Nämä kokoamattomat tikkaat sisältävät kannan, pohjalevyn, takapaneelin, pultit ja nailoniset kuusiomutterit.
  • Käytä nostinta nostaaksesi tikkaat selälleen asetettujen tikkaiden päällä.
  • Kun olet nostanut palkkia, kunnes pohjapaneeli heilahtaa vapaasti kiinnitysreikien läpi, ruuvaa pohjapaneeli palkkiin kuusiokantaruuveilla ja -muttereilla.
  • Lopuksi pultit, jotka yhdistävät takapaneelin palkkiin ja alustaan, tulee kiristää.

K. Mikä on Cotterman WMX07R37A3P3 vierivien tikkaiden kantavuus?

A. 1000 lb

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLavan korkeusPohjan syvyysPohjan leveysPolkeaPohjan leveysVäriVaiheiden määräKokonaiskorkeusHinta
COTTERMAN WMX08R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, koottamaton lava, 80 tuuman korkeus | AD6MNW 46C333 WMX08R37A3P380 "74 "37 "Sahalaitainen37 "Kromi / keltainen8122 "€5,177.22
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX12R42A3P3 Rullattavat turvatikkaat, kasattuna, 120 tuuman korkeus | AD6MNX 46C337 WMX12R42A3P3120 "98 "42 "Sahalaitainen42 "Kromi / keltainen12162 "€6,123.65
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX08R37A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava, 80 tuuman korkeus | AD6MNY 46C341 WMX08R37A9P380 "74 "37 "Avaa Grip37 "Kromi / keltainen8122 "€4,791.16
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX11R42A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava 110 tuuman korkeus | AD6MNZ 46C344 WMX11R42A9P3110 "92 "42 "Avaa Grip42 "Kromi / keltainen11152 "€5,369.16
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX12R42A9P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamattomat lavat, 120 tuuman korkeus | AD6MPA 46C345 WMX12R42A9P3120 "98 "42 "Avaa Grip42 "Kromi / keltainen12162 "€5,619.86
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX05R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoonpanematon lava 50in H | AG6RJP 46C330 WMX05R37A3P350 "56 "37 "Sahalaitainen37 "Harmaa / keltainen592 "€4,545.54
Tarjouspyyntö
COTTERMAN WMX06R37A3P3 Pyörivät turvatikkaat, kokoamaton lava 60 tuumaa H | AG6RJQ 46C331 WMX06R37A3P360 "62 "37 "Sahalaitainen37 "Harmaa / keltainen6102 "€4,702.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN WMX07R37A3P3 liikkuvat turvatikkaat kokoamaton lava 70in H
€4,983.77 / yksikkö