COTTERMAN WMX SRG C2 P1 Taka- tai sivuportti | AF8YJW 29JU24

COTTERMAN WMX SRG C2 P1 taka- tai sivuportti

Varastossa
Tuote: AF8YJW Malli: WMX SRG C2 P1Ristiviite: 29JU24

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€402.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTakaosan portti
Kaiteen korkeus42 "
Korkeus46 "
Kantavuus200 lb
Kokonaiskorkeus46 "
kokonaisleveys25 "
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8302497500

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN WMX SRG C2 P1 taka- tai sivuportti
€402.79 / yksikkö