COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 20 tuumaa H | AG6RKL 46C355

COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 kokoontaittuva vierivä turvatikkaita taso 20 tuumaa H

Varastossa
Tuote: AG6RKL Model: SASA2A10E10C50P6Ristiviite: 46C355

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€703.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettavat liikkuvat turvaportaat
ToimintatyyppiStaattinen
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys22 "
Pohjan leveys20 "
Pohjan leveys20 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus50 "
kokonaisleveys20 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus20 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7616995030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusPolkeaHinta
COTTERMAN SASA3A10E10C50P6 Kokoontaittuva Rolling Turvatikkaat Taso 30 tuumaa H | AG6RKM 46C356 SASA3A10E10C50P628 "360 "30 "rei'itetty€767.30
COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaiden lava 40in H | AG6RKN 46C357 SASA4A10E10C50P635 "470 "40 "rei'itetty€901.71
Tarjouspyyntö
COTTERMAN SASA2A2E10C50P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaat 20 tuumaa H | AG6RKP 46C358 SASA2A2E10C50P622 "250 "20 "Kumi€735.37
COTTERMAN SASA3A2E10C50P6 Kokoontaittuva Rolling Turvatikkaat Alusta 30 tuumaa H | AG6RKQ 46C359 SASA3A2E10C50P628 "360 "30 "Kumi€898.54
COTTERMAN SASA4A2E10C50P6 taitettava vierintäsuojatikkaiden lava 40in H | AG6RKR 46C360 SASA4A2E10C50P635 "470 "40 "Kumi€1,062.40
Tarjouspyyntö
COTTERMAN SASA2A3E10C50P6 Kokoontaittuva Rolling Turvatikkaat Alusta 20 tuumaa H | AG6RKT 46C361 SASA2A3E10C50P622 "250 "20 "Sahalaitainen€686.54
COTTERMAN SASA3A3E10C50P6 kokoontaitettava vierintäsuojatikkaat 30 tuumaa H | AG6RKU 46C362 SASA3A3E10C50P628 "360 "30 "Sahalaitainen€675.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN SASA2A10E10C50P6 kokoontaittuva vierivä turvatikkaita taso 20 tuumaa H
€703.11 / yksikkö