Kiinteät COTTERMAN M12SC C1 -tikkaat, joissa turvakehikko 11 jalkaa 3 tuuman korkeus | AE9WHQ 6MXN2

COTTERMAN M12SC C1 kiinteät tikkaat turvahäkillä 11 jalkaa 3 tuuman korkeudella

Tuote: AE9WHQ Malli: M12SC C1Ristiviite: 6MXN2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,115.78 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteät tikkaat ja turvakehikko
Kiipeilykulma90 Tutkinnot
poistuminenylin
Suorittaa loppuunHarmaa jauhemaali
Tikkaiden korkeus11ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Pylväiden lukumäärä12
Vaiheiden määrä12
Kokonaiskorkeus11 '3 "
kokonaisleveys26 "
Rung Dia.3 / 4 "
Rungon leveys16 "
Portaikon kulma90 Tutkinnot
Askeleen leveys16 "
Yläosan korkeus11 ft.
Ylhäältä alas aste11 ft.
PolkeaAallotettu teräs
Urasyvyys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 80.55
Laivan korkeus (cm)335.28
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman M12SC C1 on M-sarjan modulaariset kiinteät tikkaat, jotka sopivat erinomaisesti korkeisiin sovelluksiin, joissa vaaditaan turvallinen ja vakaa pystysuora kiipeilykäyttö. Näissä kiinteissä tikkaissa on raskaita osakokoonpanoja, joiden osien pituus on jopa 7 jalkaa. Näissä kiinteissä terästikkaissa on turvahäkki henkilökunnan suojaamiseksi putoamista vastaan.

Ominaisuudet:

  • Kiinteät Cotterman M12SC C1 -tikkaat soveltuvat korkealla sijaitseville tasanteille portaita varten.
  • Siinä on turvahäkki, jossa on levenevä pohja-aukko, joka mahdollistaa helpon pääsyn työntekijöille.
  • Häkki on kiinnitetty 7 jalkaa tikkaiden pohjapinnan yläpuolelle.
  • Nämä Cotterman M-sarjan kiinteät tikkaat on varustettu kulmasivupalkilla (1/4 x 2 x 2 tuumaa) ja aallotetuilla teräksillä olevilla kiipeilytasoilla (3/4 tuumaa), jotka on sijoitettu 12 tuuman keskipisteiden väliin, ja 7 tuuman tukikannattimiin.
  • Siinä on 12 puolaa 135 tuuman kokonaiskorkeuden saavuttamiseksi.
  • Yksikkö on saatavana vasemman ja oikean puolen portaaseen pääsyhäkkiin.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI A14.3
  • OSHA 1910.27
  • OSHA 1926.1053

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on näiden Cotterman M12SC C1 kiinteiden tikkaiden kantavuus?

A. 300 lb

K. Mistä nämä kiinteät Cotterman M12SC C1 -tikkaat on tehty?

V. Siinä on teräsrakenne ja harmaa jauhemaalattu pinta.

K. Mikä on askelman leveys näissä tikkaissa?

A. 16 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTikkaiden korkeusVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
COTTERMAN M15WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikäynti 17 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPD 1TGX2 M15WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko14ft.1517 '8 "28 "€2,002.49
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M19WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikäynti 21ft.8in H | AB3HPE 1TGX3 M19WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko18ft.1921 '8 "28 "€2,473.47
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M23WC C1 Kiinteät tikkaiden turvakehikon läpikulku 25 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPF 1TGX4 M23WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko22ft.2325 '8 "28 "€2,862.42
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M25WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpivienti 27 jalkaa. 8 tuumaa H | AB3HPG 1TGX5 M25WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko24ft.2527 '8 "28 "€3,292.08
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M27WC C1, kiinteät tikkaat, turvakori, läpikäynti 29 jalkaa 8 tuumaa | AB3HPH 1TGX6 M27WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko26ft.2729 '8 "28 "€3,420.74
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M29WC C1 Kiinteä tikkaiden turvakehikon läpikulku 31ft.8in H | AB3HPJ 1TGX7 M29WC C1Kiinteät tikkaat ja turvakehikko28ft.2931 '8 "28 "€3,736.04
Tarjouspyyntö
COTTERMAN M13WC C1 Kiinteät tikkaat, 15 jalkaa 8 tuuman H terästä AD7JTY 4EU21 M13WC C1Kiinteät tikkaat12ft.1315 '8 "22 "€1,684.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN M12SC C1 kiinteät tikkaat turvahäkillä 11 jalkaa 3 tuuman korkeudella
€1,115.78 / yksikkö