COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 Kottikärrytikkaat, 90 tuumaa korkeat, uritettu askelma, 6 askelta, 350 kg kapasiteetti | CE9BRU 45CJ80

COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 kottikärrytikkaat, 90 tuuman korkeus, uurrettu askelma, 6 askelmaa, kapasiteetti 350 lbs

Varastossa
Tuote: CE9BRU Model: AW06R2636A4C50P6Ristiviite: 45CJ80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,417.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKottikärjetikkaat
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys54 "
Pohjan leveys36 "
Kiipeilykulma59 astetta
VäriHopea
Suorittaa loppuunAlumiinihappo kirkastettu
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliAlumiini
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
kokonaisleveys36 "
Työlavan syvyys14 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskeleen leveysPohjan syvyysPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeuskokonaisleveysLavan korkeusAlustan leveysHinta
COTTERMAN AW06R1830A3C50P6 Kottikärryt, 90 tuumaa korkea, hammastettu askelma, 6 askelta | CE9BRQ 45CH72 AW06R1830A3C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,174.58
COTTERMAN AW06R2636A3C50P6 Kottikärjet, 90 tuumaa korkea, hammastettu askelma, 6 askelta | CE9BRR 45CJ23 AW06R2636A3C50P624 "54 "36 "690 "36 "60 "24 "€2,465.83
COTTERMAN AW06R1830A4C50P6 Kottikärrytikkaat, 90 tuumaa korkeat, uritettu askelma, 6 askelta, 350 kg kapasiteetti | CE9BRT 45CJ44 AW06R1830A4C50P616 "54 "30 "690 "30 "60 "16 "€2,450.46
COTTERMAN AW05R1830A3C50P6 Kottikärryt, 80 tuumaa korkea, hammastettu askelma, 5 askelta | CE9BRV 45CJ29 AW05R1830A3C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,223.20
COTTERMAN AW05R2636A3C50P6 Kottikärryt, 80 tuumaa korkea, hammastettu askelma, 5 askelta | CE9BRW 45CJ78 AW05R2636A3C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,609.55
COTTERMAN AW05R2636A4C50P6 Kottikärryt, 80 tuuman korkeus, uritettu askelma, 5 askelta, 350 kg kapasiteetti | CE9BRX 45CH39 AW05R2636A4C50P624 "47 "36 "580 "36 "50 "24 "€2,428.86
COTTERMAN AW05R1830A4C50P6 Kottikärrytikkaat, 80 tuuman korkeus, uritettu askelma, 5 askelta, 350 kg kapasiteetti | CE9BRY 45CH77 AW05R1830A4C50P616 "47 "30 "580 "30 "50 "16 "€2,220.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN AW06R2636A4C50P6 kottikärrytikkaat, 90 tuuman korkeus, uurrettu askelma, 6 askelmaa, kapasiteetti 350 lbs
€2,417.97 / yksikkö