COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 115-125 tuumaa | AD6EVT 44Z729

COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT yksitelaiset tikkaat, pituus 115-125 tuumaa

Tuote: AD6EVT Malli: 7180-8-33A C1 P3 KITRistiviite: 44Z729
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,627.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden radan tikkaat
Pohjan leveys28.625 "
Käytettäväksi käytävän leveydessä42 "ja yli
Korkein jalustan korkeus80 "
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Vaiheen syvyys5"
Askeleen leveys14 "
Radan kiinnityskorkeus115 - 125 "
PolkeaKiinteä hioma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)289.56
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräHinta
COTTERMAN 7180-4-33A C1 P3 KIT Yksiraideiset tikkaat 75-85 tuumaa | AD6EVN 44Z725 7180-4-33A C1 P3 -sarja4€1,462.44
COTTERMAN 7180-5-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 85-95 tuumaa | AD6EVP 44Z726 7180-5-33A C1 P3 -sarja5€1,514.17
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7180-6-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 95-105 tuuman pituus | AD6EVQ 44Z727 7180-6-33A C1 P3 -sarja6€1,569.36
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7180-7-33A C1 P3 KIT Yksiraideiset tikkaat 105-115 tuumaa | AD6EVR 44Z728 7180-7-33A C1 P3 -sarja7€1,621.10
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7180-9-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 125-135 tuumaa | AD6EVU 44Z730 7180-9-33A C1 P3 -sarja9€1,724.57
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7180-10-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 135-145 tuumaa | AD6EVV 44Z731 7180-10-33A C1 P3 -sarja10€1,803.93
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 7180-11-33A C1 P3 -sarjan yksittäiset tikkaat 145 - 155 tuumaa | AD6EVW 44Z732 7180-11-33A C1 P3 -sarja11€1,852.19
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 7180-8-33A C1 P3 KIT yksitelaiset tikkaat, pituus 115-125 tuumaa
€1,627.37 / yksikkö