COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 Rullaportaat, hitsatut käsijohteet 60 tuuman korkeudella | AE9WKY 6MXV5

COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 liikkuvat tikkaat hitsatut kaiteetalusta, korkeus 60 tuumaa

Tuote: AE9WKY Model: 6STRA6E20C1P6Ristiviite: 6MXV5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€811.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys60 "
Pohjan leveys28 "
Pohjan leveys28 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus90 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.5
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)203.2
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheiden määräKokoonpantuna / kokoamattomanaPohjan syvyysKokonaiskorkeusLavan korkeusPolkeaKiipeilykulmaVäriHinta
COTTERMAN 3STR26A1E20B8C1P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AC9CMJ 3FME4 3STR26A1E20B8C1P63Hitsatut41 "60 "30 "Laajennettu metalli59 TutkinnotHarmaa€603.17
COTTERMAN 4STR26A1E20B8C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AC9CMK 3FME5 4STR26A1E20B8C1P64Hitsatut47 "70 "40 "Laajennettu metalli59 TutkinnotHarmaa€699.60
COTTERMAN 3STR26A6E20B8C1P6 Vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AC9CML 3FME6 3STR26A6E20B8C1P63Hitsatut41 "60 "30 "rei'itetty59 TutkinnotHarmaa€531.94
COTTERMAN 4STR26A6E20B8C1P6 Vierivät tikkaat Hitsatut kaiteet, 40 tuuman korkeus | AC9CMM 3FME7 4STR26A6E20B8C1P64Hitsatut47 "70 "40 "rei'itetty59 TutkinnotHarmaa€622.05
COTTERMAN 3STR26A3E20B8C1P6 Rullatikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AC9CMN 3FME8 3STR26A3E20B8C1P63Hitsatut41 "60 "30 "Sahalaitainen59 TutkinnotHarmaa€547.56
COTTERMAN 4STR26A3E20B8C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AC9CMP 3FME9 4STR26A3E20B8C1P64Hitsatut47 "70 "40 "Sahalaitainen59 TutkinnotHarmaa€651.68
COTTERMAN 5STRA6E20C1P6 rullatikkaat, hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AE9WKX 6MXV4 5STRA6E20C1P65Hitsatut54 "80 "50 "rei'itetty59 TutkinnotHarmaa€722.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 6STRA6E20C1P6 liikkuvat tikkaat hitsatut kaiteetalusta, korkeus 60 tuumaa
€811.20 / yksikkö