COTTERMAN 6515R1840A6E10B4BW5C1P3 Rullaportaiden kaidealusta 150 tuuman korkeus | AB6CGD 20Z299

COTTERMAN 6515R1840A6E10B4BW5C1P3 vierivien tikkaiden kaidetaso, 150 tuuman korkeus

Tuote: AB6CGD Model: 6515R1840A6E10B4BW5C1P3Ristiviite: 20Z299
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,734.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys112 "
Pohjan leveys40 "
Pohjan leveys40 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä15
Kokonaiskorkeus192 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus150 "
Alustan leveys16 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys16 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 168.975
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)457.2
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan leveysAskeleen leveysPolkeaPohjan leveysKaiteen korkeusVaiheiden määräHinta
COTTERMAN 6505R1830A3E10B11W5C1P6 Vierivät tikkaat Kokoamaton kaidetaso 50 tuuman korkeus | AB6CFF 20Z278 6505R1830A3E10B11W5C1P624 "46 "30 "24 "rei'itetty30 "30 "5€1,037.43
COTTERMAN 6505R1830A6E10B11W5C1P6 rullaportaiden kaide, 50 tuuman korkeus | AB6CFG 20Z279 6505R1830A6E10B11W5C1P616 "46 "30 "16 "Sahalaitainen30 "30 "5€1,058.19
COTTERMAN 6506R1830A3E10B11W5C1P6 Rullaportaiden kaidealusta 60 tuuman korkeus | AB6CFH 20Z280 6506R1830A3E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "rei'itetty30 "30 "6€1,201.34
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 6506R1830A6E10B11W5C1P6 rullaportaiden kaide, 60 tuuman korkeus | AB6CFJ 20Z281 6506R1830A6E10B11W5C1P616 "53 "30 "16 "Sahalaitainen30 "30 "6€1,186.45
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 6507R1830A3E10B11W5C1P6 rullaportaiden kaide, 70 tuuman korkeus | AB6CFK 20Z282 6507R1830A3E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "rei'itetty30 "30 "7€1,311.38
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 6507R1830A6E10B11W5C1P6 rullaportaiden kaide, 70 tuuman korkeus | AB6CFL 20Z283 6507R1830A6E10B11W5C1P616 "58 "30 "16 "Sahalaitainen30 "30 "7€1,288.36
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 6508R1830A3E10B4BW5C1P6 rullaportaiden kaide, 80 tuuman korkeus | AB6CFM 20Z284 6508R1830A3E10B4BW5C1P616 "65 "30 "16 "rei'itetty30 "30 "8€1,450.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 6515R1840A6E10B4BW5C1P3 vierivien tikkaiden kaidetaso, 150 tuuman korkeus
€2,734.16 / yksikkö