COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Työtaso 50 tuuman valssausteräs | AE3UCQ 5FZE6

COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Työtaso vierivä teräs, 50 tuuman korkeus

Tuote: AE3UCQ Model: 5TAP2424RA3E24B11C1P6Ristiviite: 5FZE6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,299.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys69 "
Pohjan pituus69 "
Pohjan leveys27.5 "
Pohjan leveys27.5 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus36 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä2
Jalkojen lukumäärä2
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus86 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus24 "
Alustan tyyliSuoraan läpi
Alustan leveys27 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.7
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)218.44
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 5TAP2424RA3E24B11C1P6 Työtaso vierivä teräs, 50 tuuman korkeus
€1,299.61 / yksikkö