COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 vierivä työtaso, yksipuolinen teräs, 30 tuuman korkeus | AE2HYV 4XM64

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 vierivä työtaso, yksipuolinen teräs, 30 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AE2HYV Model: 3WP2424RA3B4B8AC1P6Ristiviite: 4XM64

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva työtaso
Pohjan syvyys43 "
Pohjan pituus43 "
Pohjan leveys28 "
Pohjan leveys28 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Suojakaiteiden lukumäärä3
Jalkojen lukumäärä2
Vaiheiden määrä3
Kokonaiskorkeus60 "
Työlavan syvyys24 "
Lavan korkeus30 "
Platform Pituus24 "
Alustan tyyliYhden käyttöoikeuden
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.81
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyölavan syvyysPohjan syvyysPohjan pituusLavan korkeusPlatform PituusAlustan leveysAskeleen leveysPolkeaHinta
COTTERMAN 2WP2436A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTC 20Z535 2WP2436A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "24 "24 "Sahalaitainen€431.72
COTTERMAN 2WP2448A3B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTD 20Z536 2WP2448A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "24 "24 "Sahalaitainen€554.98
COTTERMAN 2WP2460RA3B4B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTE 20Z537 2WP2460RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "24 "24 "Sahalaitainen€979.39
COTTERMAN 2WP3624A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTF 20Z538 2WP3624A3B8AC1P624 "34 "34 "20 "24 "36 "36 "Sahalaitainen€472.99
COTTERMAN 2WP3636A3B8AC1P6 Työtason valssaava teräs 20 tuuman korkeudella | AB6CTG 20Z539 2WP3636A3B8AC1P636 "46 "46 "20 "36 "36 "36 "Sahalaitainen€619.92
COTTERMAN 2WP3648A3B8AC1P6 Työtaso 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTH 20Z540 2WP3648A3B8AC1P648 "58 "58 "20 "48 "36 "36 "Sahalaitainen€726.09
COTTERMAN 2WP3660RA3B4B8AC1P6 Työtaso, 20 tuuman valssaava teräs | AB6CTJ 20Z541 2WP3660RA3B4B8AC1P660 "70 "70 "20 "60 "36 "36 "Sahalaitainen€1,334.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 3WP2424RA3B4B8AC1P6 vierivä työtaso, yksipuolinen teräs, 30 tuuman korkeus
€1,166.55 / yksikkö