COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRU 20Z527

COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteetalusta, 20 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AB6CRU Model: 2TS26A3E10B8P6Ristiviite: 20Z527

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,287.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallista ja rulla tikkaita
ToimintatyyppiKallista ja rullaa
Kokoonpantuna / kokoamattomanaHitsatut
Pohjan syvyys24 "
Pohjan leveys28 "
Pohjan leveys28 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini räjäytetty
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliHitsattu ruostumaton teräs
Vaiheiden määrä2
Kokonaiskorkeus50 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus20 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPolkeaToimintatyyppiPohjan syvyyseräMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
COTTERMAN 2TS26A1E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 20 tuuman korkeus | AB6CRP 20Z523 2TS26A1E10B8P6Laajennettu metalliKallista ja rullaa24 "Kallista ja rulla tikkaitaHitsattu ruostumaton teräs250 "20 "€2,148.89
COTTERMAN 3TS26A1E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CRQ 20Z524 3TS26A1E10B8P6Laajennettu metalliKallista ja rullaa30 "Kallista ja rulla tikkaitaHitsattu ruostumaton teräs360 "30 "€2,514.97
COTTERMAN 4TS26A1E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 40 tuuman korkeus | AB6CRR 20Z525 4TS26A1E10B8P6Laajennettu metalliKallista ja rullaa37 "Kallista ja rulla tikkaitaRuostumaton teräs470 "40 "€3,149.15
COTTERMAN 5TS26A1E10B8P6 hitsattavat kaidetelineet 50 tuuman korkeudella | AB6CRT 20Z526 5TS26A1E10B8P6Laajennettu metalliJalka Pedal43 "Rolling tikkaatRuostumaton teräs580 "50 "€3,399.09
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 3TS26A3E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteet, 30 tuuman korkeus | AB6CRV 20Z528 3TS26A3E10B8P6SahalaitainenKallista ja rullaa30 "Kallista ja rulla tikkaitaHitsattu ruostumaton teräs360 "30 "€2,739.36
COTTERMAN 4TS26A3E10B8P6 hitsatut kaiteet, 40 tuuman korkeus | AB6CRW 20Z529 4TS26A3E10B8P6SahalaitainenKallista ja rullaa37 "Kallista ja rulla tikkaitaRuostumaton teräs470 "40 "€3,380.66
COTTERMAN 5TS26A3E10B8P6 hitsattavat kaidetelineet 50 tuuman korkeudella | AB6CRX 20Z530 5TS26A3E10B8P6SahalaitainenJalka Pedal43 "Rolling tikkaatRuostumaton teräs580 "50 "€3,963.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 2TS26A3E10B8P6 vierivät tikkaat hitsatut kaiteetalusta, 20 tuuman korkeus
€2,287.62 / yksikkö