COTTERMAN 2615R2642A2E12B4W5C1P3 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 150 tuuman korkeus | AF2YVZ 6ZEX8

COTTERMAN 2615R2642A2E12B4W5C1P3 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, korkeus 150 tuumaa

Tuote: AF2YVZ Model: 2615R2642A2E12B4W5C1P3Ristiviite: 6ZEX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,359.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys143 "
Pohjan leveys42 "
Pohjan leveys42 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPaistettu jauhetakissa
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä15
Kokonaiskorkeus192 "
Työlavan syvyys12 "
Lavan korkeus150 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 202.5
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)533.4
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta
COTTERMAN 2606R2630A1E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 60 tuuman korkeus | AB6CNG 20Z442 2606R2630A1E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal72 "Teräs690 "24 "60 "€1,546.41
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2606R2630A3E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 60 tuuman korkeus | AB6CNH 20Z443 2606R2630A3E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal72 "Teräs690 "24 "60 "€1,516.03
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2606R2630A6E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 60 tuuman korkeus | AB6CNJ 20Z444 2606R2630A6E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal72 "Teräs690 "24 "60 "€1,443.61
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2607R2630A1E24B4W5C1P6 vierivät tikkaat kaiteen taso 70 tuumaa korkeus | AB6CNK 20Z445 2607R2630A1E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal81 "Teräs7100 "24 "70 "€1,663.41
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2607R2630A3E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 70 tuuman korkeus | AB6CNL 20Z446 2607R2630A3E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal81 "Teräs7100 "24 "70 "€1,697.36
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2607R2630A6E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 70 tuuman korkeus | AB6CNM 20Z447 2607R2630A6E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal81 "Teräs7100 "24 "70 "€1,578.79
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 2608R2632A1E24B4W5C1P6 rullaportaiden kaide, 80 tuuman korkeus | AB6CNN 20Z448 2608R2632A1E24B4W5C1P6Rolling tikkaatJalka Pedal90 "Teräs8110 "24 "80 "€1,861.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 2615R2642A2E12B4W5C1P3 vierivät tikkaat kokoamattomat kaidetasot, korkeus 150 tuumaa
€3,359.38 / yksikkö