COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 Työtason säädettävä korkeus 9–14 tuuman teräs | AE9WLM 6MXW8

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 työtaso, korkeussäädettävä teräs, korkeus 9–14 tuumaa

Tuote: AE9WLM Malli: 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6Ristiviite: 6MXW8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€504.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötaso
Pohjan syvyys72 "
Pohjan pituus72 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys24 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Jalkojen lukumäärä4
Vaiheiden määrä1
Kokonaiskorkeus14 "
Työlavan syvyys72 "
Lavan korkeus16ft.
Platform Pituus72 "
Alustan tyyliNeljä pääsyä
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys24 "
Askeleen leveys24 "
PolkeaSahalaitainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 -työtaso on ihanteellinen takaamaan mukavan työskentelykorkeuden liike- ja teollisuustiloissa. Se mahdollistaa korkeuden säädettävyyden välillä 9-14 tuumaa, jolloin työskentelykorkeudet vaihtelevat 75-80 tuumaa. Tämä säädettävä korkeus työtaso voidaan liittää muihin tasoihin vierekkäin tai päästä päähän suuremman ja korkeamman työalueen luomiseksi.

Ominaisuudet:

  • Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 säädettävässä teräksisessä työtasossa on UNAGRIP hammastettu kulutuspinta liukastumisen estämiseksi
  • Sen avoin ristikkoalusta mahdollistaa nesteiden nopean tyhjennyksen öljyisissä, märissä tai ulkotiloissa.
  • Askelmissa on 8 tukihitsausta askelta kohti pitkäikäisen ja turvallisen tikkaiden käytön takaamiseksi.
  • Sen putkiosissa on täysin hitsattu, 1 tuuman teräsputkirakenne.
  • Jokaista sen säädettävää jalkaa voidaan muuttaa käsittelemään epätasaisia ​​lattioita tai esteitä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat alustan mitat?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 säädettävä korkeus teräksinen työtaso on kooltaan 24 x 72 tuumaa.

K. Mikä on tämän työtason kantavuus?

A. Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 -työtason kantavuus on 800 lb.

K. Onko tässä Cotterman 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 -työtasossa mitään erikoispinnoitetta?

V. Siinä on harmaa jauhemaalattu pinta, joka takaa lievän korroosionkestävyyden.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysPohjan pituusJalkojen lukumääräVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusHinta
COTTERMAN 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWU 22N967 1AAWP1924A8 A5-8 B1 P1Alumiini24 "24 "418"24 "5 - 8 "€565.62
COTTERMAN 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWV 22N968 1AAWP1936A8 A5-8 B1 P1Alumiini36 "36 "418"36 "5 - 8 "€685.41
COTTERMAN 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWW 22N969 1AAWP1948A8 A5-8 B1 P1Alumiini48 "48 "418"48 "5 - 8 "€786.75
COTTERMAN 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6 Työtason säädettävä korkeus teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWX 22N970 1AAWP2424A8 A5-8 B1 P6Alumiini24 "24 "418"24 "5 - 8 "€633.87
COTTERMAN 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6 Työtason säädettävä korkeus 5–8 tuuman teräs | AB6WWY 22N971 1AAWP2436A8 A5-8 B1 P6Alumiini36 "36 "418"36 "5 - 8 "€792.92
COTTERMAN 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6 Työtaso Säädettävä korkeus Teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WWZ 22N972 1AAWP2448A8 A5-8 B1 P6Alumiini48 "48 "418"48 "5 - 8 "€924.18
COTTERMAN 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6 Työtaso Säädettävä korkeus Teräs 5-8 tuuman korkeus | AB6WXA 22N973 1AAWP2460A8 A5-8 B1 P6Alumiini60 "60 "618"60 "5 - 8 "€1,185.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1AWP2472A3 A9-14 C1 P6 työtaso, korkeussäädettävä teräs, korkeus 9–14 tuumaa
€504.71 / yksikkö