COTTERMAN 1010R2632A6E30B4C1P6 rullatikkaat kootut kaiteet, 100 tuuman korkeus | AB6CNF 20Z441

COTTERMAN 1010R2632A6E30B4C1P6 liikkuvat tikkaat koottu kaidetaso, 100 tuuman korkeus

Tuote: AB6CNF Model: 1010R2632A6E30B4C1P6Ristiviite: 20Z441
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,151.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan syvyys92 "
Pohjan leveys32 "
Pohjan leveys32 "
Kiipeilykulma59 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus30 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus450 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä10
Kokonaiskorkeus130 "
Työlavan syvyys30 "
Lavan korkeus100 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.08
Laivan korkeus (cm)330.2
Laivan pituus (cm)238.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKaiteet mukanaToimintatyyppiKokoonpantuna / kokoamattomanaMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysHinta
COTTERMAN 1004R2630A6E10B3C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 40 tuuman korkeus | AB3HNW 1TGW4 1004R2630A6E10B3C1P6Rolling tikkaatKylläPainoHitsatutHitsattu teräs470 "10 "€635.38
COTTERMAN 1009R2632A6E10B4C1P6 kootut tikkaat, kootut kaiteet, 90 tuuman korkeus | AB3HNX 1TGW5 1009R2632A6E10B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalkoollaHitsattu teräs9120 "10 "€1,588.40
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1004R2630A1E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeudella | AB6CMJ 20Z421 1004R2630A1E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€889.72
COTTERMAN 1004R2630A3E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CMK 20Z422 1004R2630A3E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€973.26
COTTERMAN 1004R2630A6E30B3C1P6 Hitsaustelineet 40 tuuman korkeus | AB6CML 20Z423 1004R2630A6E30B3C1P6Kallista ja rulla tikkaitaKylläKallista ja rullaaHitsatutTeräs470 "30 "€904.21
COTTERMAN 1005R2630A1E30B4C1P6 valssaustikkaat hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CMM 20Z424 1005R2630A1E30B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalHitsatutTeräs580 "30 "€1,219.34
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 1005R2630A3E30B4C1P6 rullatikkaat hitsatut kaiteet, 50 tuuman korkeus | AB6CMN 20Z425 1005R2630A3E30B4C1P6Rolling tikkaatKylläJalka PedalHitsatutTeräs580 "30 "€1,250.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 1010R2632A6E30B4C1P6 liikkuvat tikkaat koottu kaidetaso, 100 tuuman korkeus
€2,151.86 / yksikkö