Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN N955 LHR 630 Lever Escutcheon Lukolla Heavy Duty | AA8HGH 18F601

CORBIN N955 LHR 630 -vipuvarsi ja lukko Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AA8HGH Malli: N955 LHR 630Ristiviite: 18F601

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€761.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu Escutche lukolla
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
PaloKyllä
Sopii pylvään leveydelle5"
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.13
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)27.43
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN N955 LHR 630 -vipuvarsi ja lukko Heavy Duty
€761.68 / yksikkö