Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CORBIN ML2052 LWM 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever | AC6AUQ 32J279

CORBIN ML2052 LWM 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever

Varastossa
Tuote: AC6AUQ Malli: ML2052 LWM 626Ristiviite: 32J279

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliMessinki, teräs, sinkki
Asia Koko5-7 / 8 "K x 4" L x 15/16 "P
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokan tunkeilija
Luokka1
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri (KD)
Kiilauran tyyppiL4
SijaintityyppiKoulut
Avainten määrä2
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliOikea kulma pyöreä
Trim-tyylivaakunakilpi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliSuorittaa loppuunToimintoSijaintityyppiTyyliHinta
CORBIN ML2010 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset -vivun kulku | AC6ATZ 32J264 ML2010 LWA 630Heavy Gauge kromattu teräsSatiini ruostumaton teräsKulkuLaitos, terveydenhuolto, koulutOikea kulma pyöreä€863.87
CORBIN ML2030 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Yksityisyys | AC6AUA 32J265 ML2030 LWA 630Messinki, teräs, sinkkiSatiini ruostumaton teräsyksityisyysLaitos, terveydenhuolto, koulutOikea kulma pyöreä€1,016.28
CORBIN ML2051 LWA630 Heavy Duty Mortise Lukitusvipu | AC6AUB 32J266 ML2051 LWA630Messinki, teräs, sinkkiSatiini ruostumaton teräsSisäänkäynti / toimistoLaitos, terveydenhuolto, koulutOikea kulma pyöreä€1,032.74
CORBIN ML2052 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset -vipu | AC6AUC 32J267 ML2052 LWA 630Messinki, teräs, sinkkiSatiini ruostumaton teräsLuokan tunkeilijaKoulutOikea kulma pyöreä€1,115.89
CORBIN ML2055 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Rose | AC6AUD 32J268 ML2055 LWA 630Heavy Gauge kromattu teräsSatiini ruostumaton teräsLuokkahuoneKoulutOikea kulma pyöreä€1,007.58
CORBIN ML2057 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset Vipu Rose | AC6AUE 32J269 ML2057 LWA 630Heavy Gauge kromattu teräsSatiini ruostumaton teräsvarastohuoneLaitos, terveydenhuolto, koulutOikea kulma pyöreä€1,007.58
CORBIN ML2010 NSA 626 Heavy Duty Mortise Lockset Vivun kanava | AC6AUF 32J270 ML2010 NSA 626Heavy Gauge kromattu teräsSatin ChromeKulkuLaitos, terveydenhuolto, koulutSuora kulma tasainen€1,107.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CORBIN ML2052 LWM 626 Heavy Duty Mortise Lockset Lever
€1,112.02 / yksikkö