Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COPE 248-24ST-12 supistava liitossuora 24 - 12 tuumaa | AC2ADD 2HCN5

COPE 248-24ST-12 Supistava sovitussuora 24 - 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2ADD Malli: 248-24ST-12Ristiviite: 2HCN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIstuvuuden vähentäminen
ToimintoKäytetään 24 ": n tikkaat 2HCL3 ja 2HCL5 kanssa
Korkeus5.25 "
Pituus12 "
MateriaaliAlumiini
TyyppiSuoraan
Leveys24 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8302416080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPE 248-24ST-12 Supistava sovitussuora 24 - 12 tuumaa
€302.40 / yksikkö