Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER TOOLS 06144 Radial Harja Natural Wire 13 tuumaa | AF4KFC 8Z969

COOPER TOOLS 06144 Radial Harja Natural Wire 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4KFC Malli: 06144Ristiviite: 8Z969

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRadiaalinen pääharja
Harjaksen väriMusta
HarjasmateriaaliLuonnollinen
Harja Dia.2"
Harjan pituus5"
Kokonaispituus13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHarjaksen väriHarjasmateriaaliHarja Dia.Harjan pituusKokonaispituusHinta
COOPER TOOLS 06130 Radial Harja Nylonlanka 8 tuumaa | AF4MPA 9CL17 06130LuonnollinenNylon1 / 2 "3"8"€6.01
COOPER TOOLS 06145 Radial Harja Luonnonlanka 20 tuumaa | AF4YDZ 9PTH3 06145MustaLuonnollinen2.375 "6"20 "€15.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER TOOLS 06144 Radial Harja Natural Wire 13 tuumaa
€13.27 / yksikkö