Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE B1512S joustinkiinnike yksiosainen satula 3/4 tuuman EMT | AD9FML 4RHF6

COOPER B-LINE B1512S joustinkiinnike yksiosainen satula 3/4 tuuman EMT

Varastossa
Tuote: AD9FML Malli: B1512SRistiviite: 4RHF6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan putkikiinnike
Kaapelialue.5-.84
VäriHopea
Putken koko3 / 4 "
Syvyys1.4 "
EMT-koko3/4 tuumaa
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
MateriaaliTeräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1/2
Teräksen paksuus0.059 sisään.
Kierteen koko1 / 4-20 UNC
TyyppiYksiosainen satula
Leveys1.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE B1512S joustinkiinnike yksiosainen satula 3/4 tuuman EMT
€6.73 / yksikkö