Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS SRH77A Lämpötila- / kosteusmittari 10 - 95 Suhteellinen kosteusalue | AF2FQG 6T444

COOPER ATKINS SRH77A lämpötila/kosteusmittari 10 - 95 suhteellinen kosteusalue

Varastossa
Tuote: AF2FQG Malli: SRH77ARistiviite: 6T444

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€646.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan kosteusmittari
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi9 V alkalinen
näyttöTaustavalon
Kosteuden tarkkuus+ /-2%
Kosteuden resoluutio0.01
MuistiMin / Max
Suhteellinen kosteusalue10 - 95%
Temp. tarkkuus+/- 0.3 astetta F
Temp. alue-40 - 300 astetta
Lämpötila Resoluutio0.1 Tutkinnot
Märän lampun lämpötila-alue0 astetta 130 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9025805000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kosteusanturin alue (0 astetta - 130 astetta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS SRH77A lämpötila/kosteusmittari 10 - 95 suhteellinen kosteusalue
€646.76 / yksikkö