Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS DPP400W Digitaalinen taskulämpömittari 2-3/4 tuuman pituus | AE7CFB 5WX81

COOPER ATKINS DPP400W digitaalinen taskulämpömittari, 2-3/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE7CFB Malli: DPP400WRistiviite: 5WX81

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€46.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigital Pocket Lämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F 14 astetta 212 astetta F, +/- 3 astetta C -10 astetta 100 astetta C
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
Kotelon materiaaliABS Plastic
Data HoldKyllä
näyttö3 Digitaalinen nestekidenäyttö
päätöslauselma0.1 astetta 1.0 astetta F, 0.1 astetta C
Varren pituus2.75 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 392 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusKotelon materiaalinäyttöpäätöslauselmaVarren pituusTemp. alueHinta
COOPER ATKINS DPP800WG Digitaalinen taskulämpömittari, 4 tuuman pituus | AB8ACA 24Y993 DPP800WG+/- 1 astetta F-nestekidenäyttö0.1 Tutkinnot4"-40 - 450 astetta F€71.48
COOPER ATKINS DFP450W Digitaalinen taskulämpömittari 4-5 / 8 tuuman pituus | AD7CNG 4DKK1 DFP450W+/- 2 astetta F tai +/- 1 astetta CMuovi4 Digitaalinen nestekidenäyttö0.1 Tutkinnot4.625 "-40 - 450 astetta F€68.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS DPP400W digitaalinen taskulämpömittari, 2-3/4 tuuman pituus
€46.42 / yksikkö