Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 50306-K Ilman lämpötila-anturi -100 - 600 astetta F | AD2GWT 3PEX9

COOPER ATKINS 50306-K ilman lämpötila-anturi -100 - 600 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2GWT Malli: 50306-KRistiviite: 3PEX9 / 3PEX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman lämpötilan anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus2 10 / 77 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-100 - 600 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma ja kaasut
Vaijerin pituus43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusKoettimen materiaaliTemp. alueVaijerin pituusHinta
COOPER ATKINS 39138-K Ilman lämpötila-anturi -328 - 400 astetta F | AD2GWA 3PEW2 39138-K1 / 2 "Kromi Alumel-328 - 400 astetta36 "€56.71
COOPER ATKINS 50332-K Ilman lämpötila-anturi -100 - 500 ° F | AD2GWW 3PEY3 50332-K4"Ruostumaton teräs-100 - 500 astetta48 "€138.59
COOPER ATKINS 50416-K Ilman lämpötila-anturi -328 - 400 astetta F | AD2GXB 3PEY8 50416-K1.5 "Ruostumaton teräs-328 - 400 astetta36 "€88.08
COOPER ATKINS 39032-K Ilman lämpötila-anturi -328 - 400 astetta F | AD2GXG 3PFA4 39032-K4"Ruostumaton teräs-328 - 400 astetta36 "€45.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 50306-K ilman lämpötila-anturi -100 - 600 astetta F
€132.89 / yksikkö