Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 50209-K Läpäisylämpötilamittapää -100 - 500 astetta F | AD2GWQ 3PEX7

COOPER ATKINS 50209-K tunkeutumislämpötila-anturi -100 - 500 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2GWQ Malli: 50209-KRistiviite: 3PEX7 / 3PEW4

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLäpäisyn lämpötilan anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus3.5 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-100 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusTemp. alueHinta
COOPER ATKINS 50143-K Läpäisylämpötilamittapää -40 - 500 astetta F | AD2GWM 3PEX4 50143-K4"-40 - 500 astetta€182.27
COOPER ATKINS 50335-K Läpäisylämpötilamittapää -40 - 500 astetta F | AD2GWX 3PEY4 50335-K4.5 "-40 - 500 astetta€111.64
COOPER ATKINS 50336-K Läpäisylämpötilamittapää -40 - 500 astetta F | AD2GWY 3PEY5 50336-K6"-40 - 500 astetta€130.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 50209-K tunkeutumislämpötila-anturi -100 - 500 astetta F
€163.58 / yksikkö