Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 212-159-8 Pakastin ja jäähdytin Analoginen kosteusmittari | AE3YHM 5GUM6

COOPER ATKINS 212-159-8 Pakastimen ja jäähdyttimen analoginen kosteusmittari

Varastossa
Tuote: AE3YHM Malli: 212-159-8Ristiviite: 5GUM6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen kosteusmittari
Kotelon materiaaliABS
Tutkinnot2 Tutkinnot
Halkaisija12 "
Kosteuden tarkkuus+/- 7% 25-49%, +/- 5% 50-99%
AsennusSeinä
Suhteellinen kosteusalue0 - 100%
Skaalaa väriMusta
Temp. tarkkuus+/- 2 astetta
Temp. alue-10 - 80 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. tarkkuusTemp. alueHinta
COOPER ATKINS 212-150-8 Analoginen kosteusmittari 12 tuumaa -40 ... 120 F | AC9YYV 3LRD3 212-150-8+/- 3 astetta-40 - 120 astetta€107.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 212-159-8 Pakastimen ja jäähdyttimen analoginen kosteusmittari
€123.26 / yksikkö