Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHJAUSYRITYS 3384 Annostelupumppu, 005 - 0.9 Ml / min 14 Psi | AC9WLE 3KYW8

CONTROL COMPANY 3384 Annostelupumppu ,005 - 0.9 Ml/min 14 Psi

Varastossa
Tuote: AC9WLE Malli: 3384Ristiviite: 3KYW8
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
€480.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemiallinen annostelupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Korkeus4.75 "
Pituus6.625 "
Max. Virtaus0.9 ml / minuutti
Max. Virtausnopeus0.9 ml / min.
Max. Paine14 psi
Max. Viskositeetti50,000 CPS
Min. Virtausnopeus0.005 ml / minuutti
Moottori HP0.008
Moottorin kierrosluku2
Pumpun tyyppiperistalttiset
toistettavuus10%
ItseimeväKyllä
Imuhissi32 Ft.
PutkimateriaaliSilikoni
Pienennä suhdetta31. joulukuu 1899
TyyppiMuuttuva nopeus
Jännite115
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Vain nestekontaktit Letku saastuttamattomalle pumppaukselle. Peruuttaa kytkimen kosketuksella, jotta letkujen tyhjentäminen on helppoa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTROL COMPANY 3384 Annostelupumppu ,005 - 0.9 Ml/min 14 Psi
€480.38 / yksikkö