CONTINENTAL PLB05030-300 Ilmaletku, 1/2 tuuman letku sisähalkaisijalla, sininen, 300 PSI | CR2EEC 50JC20

CONTINENTAL PLB05030-300 ilmaletku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija, sininen, 300 PSI

Varastossa
Tuote: CR2EEC Malli: PLB05030-300Ristiviite: 50JC20

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€587.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaletku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CONTINENTAL HZB10020-100-G ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisija, musta, 200 PSI | CR2EAF 55CK08 HZB10020-100-GIlmaletku€760.07
CONTINENTAL PLB10025-100 ilmaletku, 1 tuuman sisähalkaisija, sininen, 250 PSI | CR2EAK 50JC24 PLB10025-100Ilmaletku€535.33
CONTINENTAL PLB10025-300 ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisijalla, sininen, 250 PSI | CR2EAL 50JC26 PLB10025-300Ilmaletku€1,411.31
CONTINENTAL PLB10025-25 Ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisija, sininen, 250 PSI | CR2EAM 50JE58 PLB10025-25Ilmaletku€153.20
CONTINENTAL PLB10025-50 ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisijalla, sininen, 250 PSI | CR2EAN 50JH69 PLB10025-50Ilmaletku€284.52
CONTINENTAL PLB10025-200 ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisija, sininen, 250 PSI | CR2EAP 50JC25 PLB10025-200Ilmaletku€1,210.36
CONTINENTAL PLG10025-50 ilmaletku, 1 tuuman letku sisähalkaisija, harmaa, 250 PSI | CR2EBA 50JH74 PLG10025-50Ilmaletku€222.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL PLB05030-300 ilmaletku, 1/2 tuuman letkun sisähalkaisija, sininen, 300 PSI
€587.87 / yksikkö