Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL CTD8M-1200-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 150 Hampaat 36mm Leveys | AH9CAX 39GD12

CONTINENTAL CTD8M-1200-36 Synkronointivaihdehihna CTD 150 Hampaat 36 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9CAX Malli: CTD8M-1200-36Ristiviite: 39GD12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€275.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD8M-1200-36
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä150
Piki8mm
Pitch pituus1200mm
Leveys36mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)42.93
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD8M-640-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 80 hammasta 36mm leveys | AH9BZB 39GC15 CTD8M-640-36CTD8M-640-3680640mm€186.39
CONTINENTAL CTD8M-3200-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 400 Hampaat 36mm Leveys | AH9BZE 39GC20 CTD8M-3200-36CTD8M-3200-364003200mm€613.21
CONTINENTAL CTD8M-896-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 112 Hampaat 36mm Leveys | AH9BZJ 39GC31 CTD8M-896-36CTD8M-896-36112896mm€235.42
CONTINENTAL CTD8M-720-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 90 hammasta, 36 mm leveys | AH9BZT 39GC45 CTD8M-720-36CTD8M-720-3690720mm€203.77
CONTINENTAL CTD8M-800-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 100 hammasta, 36 mm leveys | AH9BZV 39GC53 CTD8M-800-36CTD8M-800-36100800mm€213.66
CONTINENTAL CTD8M-2840-36 taajuusmuuttajavaihteen hihna CTD 355 hampaat 36 mm leveys | AH9CAA 39GC60 CTD8M-2840-36CTD8M-2840-363552840mm€544.94
CONTINENTAL CTD8M-2400-36 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 300 Hampaat 36mm Leveys | AH9CAT 39GC99 CTD8M-2400-36CTD8M-2400-363002400mm€495.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD8M-1200-36 Synkronointivaihdehihna CTD 150 Hampaat 36 mm Leveys
€275.63 / yksikkö