CONTINENTAL CR050-50-G pesuletku, 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210° F, valkoinen | CR2LEF 55AW83

CONTINENTAL CR050-50-G pesuletku, 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210 F, valkoinen

Varastossa
Tuote: CR2LEF Malli: CR050-50-GRistiviite: 55AW83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€274.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWashdown-letku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.715
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONTINENTAL FRTB100-25-G Pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -20 - 210 F, sininen | CR2LDN 55AW79 FRTB100-25-G€313.60
CONTINENTAL FRTB100-100-G pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -20 - 210 F, sininen | CR2LDP 55AW81 FRTB100-100-G€1,251.18
CONTINENTAL FRTB100-50-G Pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -20 - 210 F, sininen | CR2LDQ 55AW80 FRTB100-50-G€627.19
CONTINENTAL 56902025405000 Pesuletku, 1 tuuman paksuinen sisähalkaisija, 300 PSI, -40 - 200° F, valkoinen | CR2LDR 4XR43 56902025405000€394.47
CONTINENTAL CR100-100-G pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210° F, valkoinen | CR2LDT 55AW90 CR100-100-G€1,696.31
CONTINENTAL CR100-50-G pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210° F, valkoinen | CR2LDU 55AW89 CR100-50-G€874.39
CONTINENTAL CR100-25-G pesuletku, 1 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210° F, valkoinen | CR2LDV 55AW88 CR100-25-G€378.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CR050-50-G pesuletku, 1/2 tuuman korkeus sisähalkaisija, 300 psi, -40 - 210 F, valkoinen
€274.40 / yksikkö